カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ガードナー(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- omron(オムロン)(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- SMC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ドリテック(1)
- サンクラフト(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- リスパック(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bm-211」の検索結果

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から28日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形
IDEC(和泉電気)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から28日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から28日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Idec イネーブルスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP65
IDEC(和泉電気)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色黒コンタクト定格電流(A)1
HE2B形 イネーブルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥62,980~税込¥69,278~1セット(10個)翌々日出荷から14日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)3端子強度(N)20以上
HE1B形 イネーブルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥72,980税込¥80,2781セット(10個)3日以内出荷端子形状はんだづけ端子適合電線(mm2)0.5以下(1本)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)端子強度(N)20以上
NRBM2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個23日以内出荷極数2定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65保護方式電磁引外し方式
NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1台23日以内出荷から26日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式