カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- omron(オムロン)(6)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- Kawasaki(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- スーパーツール(2)
- ニューストロング販売(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 協育歯車(1)
- コーセル(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- ヒサゴ(1)
- 水本機械製作所(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「bm202」の検索結果

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から28日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形
IDEC(和泉電気)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から28日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から28日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22