カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • CKD(20)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • TRUSCO(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • アルゴファイルジャパン(17)
  • エスコ(9)
  • カーメックス(7)
  • コクヨ(30)
  • サンドビック(18)
  • ステルスマウント(16)
  • ダイヤトレンド(20)
  • ノーブランド(5)
  • 三桂製作所(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm6」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質-色-材質(本体)金属製(ダイカスト)タイプ金属保護構造IP65適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質(パッキング)ニトリル系ゴム取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)締付トルク(N・m)0.1~0.29材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)適合パネル厚さ(mm)0.5~6
  • MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,488~税込¥1,637~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様角胴形状長角形(よこ列)種類非照光式フランジ18H×24Wmm保護構造IP40端子形状はんだづけ兼用タブ110端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)光源LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)色(本体)黒サイズ(mm)13H×19W(照光面)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000フランジサイズ(mm)18H×24W使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500色(フランジ)黒
  • 角胴 MAシリーズ IDEC(和泉電気)

    角胴 MAシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様角胴種類非照光式フランジ□18mm保護構造IP40
  • MAシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類非照光式フランジΦ23.8保護構造IP40
  • LBW6Mシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW6Mシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    32日以内出荷
    ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出
    色黒色(ベゼル色)/透明レンズと黒記名板の組み合わせ(照光レンズ色)接点構成金接点/1c端子形状照光レンズのプリント基板用端子動作方式モメンタリ形操作部形状平形