カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- KANA(片山チエン)(4)
- ParkerTAIYO(93)
- SMC(167)
- TRUSCO(3)
- エスコ(4)
- サトーパーツ(5)
- タカチ電機工業(4)
- ダイヤトレンド(5)
- プラス[家具](3)
- ユーエイキャスター(3)
- 住友電工ハードメタル(27)
- 大阪魂(3)
- 摂津金属工業(5)
- 日本紐釦貿易(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- 河村電器産業(3)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
「bn35」の検索結果
特価
関連キーワード

SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル
IDEC(和泉電気)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷から31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式ケーブル検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BNシリーズ
IDEC(和泉電気)¥319税込¥3511個8日以内出荷Idec BNシリーズ。BNシリーズの端子台は、従来型のねじ止め端子台です。フルサイズのねじを使用し(大型モデルではナットとボルトを使用)、電流定格は最大150 Aです。 すべてのモデルは標準35 mm DINレールに取り付けられます。モジュール構造 難燃性等級: UL94-V0 標準35 mm DINレールに取り付け BN: 電流容量最大150 A オプションの防塵カバー及びマーキングストリップ仕様●種類:DINレールストップ●シリーズ:BN●コード番号:830-2975アズワン品番65-7709-20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら