カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- omron(オムロン)(1)
- EIZO(1)
- CLOVER(クローバ)(1)
「bnd15」の検索結果
特価

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1セット(25個)当日出荷材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
BNN1シリーズ
IDEC(和泉電気)¥44税込¥481個当日出荷仕様連結ナット適合機種BND(H)15W/BND(H)15WT/BND(H)15LW材質鋼表面処理亜鉛メッキ三価クロメートねじサイズM4×0.7