カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
「bndh」の検索結果
特価
関連キーワード

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981セット(25個)当日出荷材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら