カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • PISCO(ピスコ)(51)
  • MAD MAX(マッドマックス)(35)
  • 神保電器(19)
  • JTT(11)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(10)
  • NEUTRIK(9)
  • ELPA(8)
  • リスパック(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • COAX Connectors(7)
  • サンホープ(6)
  • コンドーテック(5)
  • RS PRO(5)
  • Telegartner(5)
  • CKD(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 富士電機(4)
  • 東和産業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bne」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール取付金具 IDEC(和泉電気)レール取付金具IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
材質表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
エンドプレート IDEC(和泉電気)エンドプレートIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
端板 IDEC(和泉電気)端板IDEC(和泉電気)
61税込67
1枚
欠品中
BNH15LE用
仕様●適合端子台:BNH15LE-IS厚さ(mm)5明青色質量(g)約6
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から46日以内出荷
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)LF1BシリーズIDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
端子台(防爆構造) IDEC(和泉電気)端子台(防爆構造)IDEC(和泉電気)
46税込51
1個
3日以内出荷
スライドマークシート IDEC(和泉電気)スライドマークシートIDEC(和泉電気)
269税込296
1パック(10本)
17日以内出荷から27日以内出荷
防爆用端子台 エンドプレート IDEC(和泉電気)防爆用端子台 エンドプレートIDEC(和泉電気)
51税込56
1個ほか
21日以内出荷から22日以内出荷