カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 東洋技研(7)
  • omron(オムロン)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • ユーボン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnj26wbpn10」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)ほか
当日出荷
端子形状フォーク形
BNJ2シリーズ IDEC(和泉電気)BNJ2シリーズIDEC(和泉電気)
199税込219
1個
当日出荷
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有通電電流(A)Max.20
渡り金具丸形 IDEC(和泉電気)渡り金具丸形IDEC(和泉電気)
549税込604
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
端子形状丸形
渡り金具 IDEC(和泉電気)渡り金具IDEC(和泉電気)
539税込593
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から89日以内出荷
仕様渡り金具
BNJ5シリーズ IDEC(和泉電気)BNJ5シリーズIDEC(和泉電気)
249税込274
1個
当日出荷
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):12●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有通電電流(A)Max.30
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
74税込81
1個ほか
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
エンドプレート IDEC(和泉電気)エンドプレートIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
BNM3シリーズ IDEC(和泉電気)BNM3シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷
仕様マークシート
SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケットIDEC(和泉電気)
329税込362
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
61税込67特価
1個ほか
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500