カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- 東洋技研(3)
- TOWA JAPAN(3)
- 佐文工業所(2)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- JAPPY(1)
- ユーボン(1)
「bnl6-10p」の検索結果

BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500