カテゴリ
- 制御機器(13)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(137)
- CKD(27)
- KTC(20)
- MAZDA(マツダ)(799)
- omron(オムロン)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(40)
- ウエルドテック社(18)
- ケルヒャー(83)
- サン電子(9)
- ダイキン工業(9)
- ツヨロン(藤井電工)(35)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
- パナソニックコネクト(27)
- ビックス(19)
- ベッセル(8)
- 岩田製作所(10)
- 日東工器(12)
- 日東工業(12)
- ブランドをもっと見る
「bp-00004」の検索結果

基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181袋(10個)6日以内出荷7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5075アズワン品番65-7774-37
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283アズワン品番65-7774-09
BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10個)当日出荷から87日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000