カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(21)
- 伊東電機(10)
- 三共製作所(7)
- BIG DAISHOWA(6)
- RS PRO(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- 廣杉計器(4)
- 青木精密工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- サンハヤト(2)
- 大同メタル工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ミニター(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 日動電工(2)
- オムロンセンテック(2)
- ブランドをもっと見る
「bs-202」の検索結果
特価

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)