カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- RS PRO(13)
- CKD(8)
- KITO(キトー)(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Mt.SUMI(マウントスミ)(3)
- 北川鉄工所(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ビックス(2)
- KSフィルター(2)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- オーム電機(1)
- サンダンス(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- TOTO(1)
- 大電(1)
- ブランドをもっと見る
「bs210」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から14日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)