カテゴリ

  • 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(24)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(24)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ハンマーキャスター(7)
  • エレコム(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • PFERD 馬印(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 第一計器(3)
  • テンパール工業(3)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • リスパック(2)
  • エスケイ工機(2)
  • (2)
  • Avail(アベイル)(2)
  • イスカル(1)
  • オープン工業(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bu150」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アシストホイールドライブ150用ホイール IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ150用ホイール

    IDEC(和泉電気)
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    車輪径(Φmm)150
  • アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり) IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり)

    IDEC(和泉電気)
    409,800税込450,780
    1台
    6日以内出荷
    電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
    仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h質量(kg)約11、最大搬送:1000車輪径(Φmm)150保護構造IP43最大トルク(N・m)瞬時:27定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)最大電流(A)20定格出力(W)170使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命(目安)3000時間/10000km使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
  • アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし) IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)

    IDEC(和泉電気)
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
    最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
関連キーワード
運搬機器カテゴリ