カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- TRUSCO(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- brembo(3)
- EARTH MAN(2)
- エスコ(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- BLUE WIDE(2)
- アゼアス(1)
- エレコム(1)
- コンドーテック(1)
- スーパーツール(1)
- 積水樹脂(1)
- ベッセル(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- マイト工業株式会社(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
「bw14」の検索結果
特価

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)