カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ホンダ(184)
- MAZDA(マツダ)(73)
- SMC(52)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- RS PRO(13)
- アイリスオーヤマ(7)
- イスカル(5)
- omron(オムロン)(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- カーメックス(4)
- 倉敷化工(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- ノーブランド(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- セイキ製作所(3)
- TRW(3)
- βTITANIUM(3)
- アルス(2)
- ブランドをもっと見る
「c-1007」の検索結果
特価

UCSQシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から47日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
UCシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個13日以内出荷から23日以内出荷72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。保護構造IP40接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒機械的寿命50万回以上電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル
IDEC(和泉電気)¥6,398~税込¥7,038~1個24日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上