カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • オーム電機(74)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(35)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • Puig (プーチ)(25)
  • omron(オムロン)(11)
  • ホンダ(11)
  • ノーブランド(9)
  • 岩田製作所(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • TRUSCO(5)
  • CONDOR(山崎産業)(5)
  • BAGSTER (バグスター)(5)
  • ATG(5)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • 廣杉計器(4)
  • VISHAY(4)
  • Fehling (フェーリング)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-2003」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 SハンドルIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 YハンドルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 PハンドルIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から94日以内出荷
ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)ACSSシリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から18日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)ACシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)UCシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)ACシリーズ カムスイッチ Φ30 PハンドルIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドルIDEC(和泉電気)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACR2シリーズ IDEC(和泉電気)ACR2シリーズIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30IDEC(和泉電気)
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCR2シリーズ IDEC(和泉電気)UCR2シリーズIDEC(和泉電気)
8,498税込9,348
1個
14日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上