カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(87)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- KSフィルター(5)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 椿本チエイン(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ニッサン(1)
- 三菱重工(1)
- TRW(1)
「c501d」の検索結果

フラッシュシルエット LWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から32日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3