カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- マキタ(5)
- 東日製作所(3)
- イスカル(1)
- CKD(1)
- 日研工作所(1)
- KSフィルター(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- TOWA JAPAN(1)
- FIRSTCOM(1)
「cl-100d」の検索結果

RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥8,698税込¥9,5681箱(10個)当日出荷から37日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)