カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- Apacer(6)
- brother(ブラザー)(1)
- CKD(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- KITO(キトー)(1)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- MKカシヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アズワン(2)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(1)
- テラモト(2)
- ヤマト(切削工具)(4)
- ワルター(7)
- 岩田製作所(1)
- 横河計測(1)
- ブランドをもっと見る
「cl-220」の検索結果
特価

RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から37日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)