カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(44)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- CKD(2)
- 児玉工業(2)
- 明大(2)
- MOXA(2)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- いけうち(1)
- コダマ(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- SIGLENT(1)
- ワールドケミカル(1)
- 富士電機機器制御(1)
「cp-25a」の検索結果
特価

静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ
IDEC(和泉電気)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から87日以内出荷付属品取付金具質量(g)約275保護構造IP66(IEC60529)ケーブル長(m)2検出方式静電容量形接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板