カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • KOVAX(コバックス)(3)
  • MICROCHIP(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • SUN(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • みんなのラボ(6)
  • アシックス(5)
  • イスカル(10)
  • エアージェイ(34)
  • キャプテン(7)
  • クツワ(3)
  • スバル(91)
  • ネオフレックス(8)
  • 三桂製作所(5)
  • 昭和インダストリーズ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp22」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UCP2シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCP2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    14日以内出荷
    仕様●押引位置:L12●回路番号:C2001保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACP2シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACP2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    15日以内出荷から19日以内出荷
    保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上