カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 富士電機(8)
- 三菱電機(4)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- K.Pガスケット(1)
- スバル(1)
- 富士電機機器制御(1)
「cp30fs-3p」の検索結果

NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から31日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
NRLシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から41日以内出荷端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRBM形 サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から46日以内出荷NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。取付方式ねじ取付け端子形状(主端子)M5スタッドねじ内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置無