カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(181)
  • TRUSCO(71)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • 京セラ(51)
  • INAX(LIXIL)(31)
  • FUJI STAR(三共理化学)(24)
  • オーム電機(22)
  • ナカバヤシ(19)
  • 住友電工ハードメタル(19)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • エレコム(17)
  • 三菱電機(17)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(17)
  • CC印(ニッカトー)(16)
  • スーパーツール(14)
  • アズワン(12)
  • ホームテイスト(12)
  • omron(オムロン)(11)
価格
価格で絞り込む

「cw」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から61日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP67端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形接点材質銀接点操作方式セレクタスイッチ
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチIDEC(和泉電気)
349税込384
1本
当日出荷
簡単接続
長さ(mm)200
フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から75日以内出荷
鍵抜け-
CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-2CEシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
手をかざすだけでスイッチオンスタイリッシュでデザインでΦ22mm穴に簡単取付屋外対応 UL Type4X認証取得2色LEDを搭載感度調整ボリュームで検出距離は約70~270mmで調整可能
保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式拡散反射方式検出距離(mm)約70~270(感度調整ボリュームにより調整可能)照光色緑・赤
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
手をかざすだけでスイッチオンスタイリッシュなデザインでΦ22mm穴に簡単取付屋外対応 UL Type4X認証取得2色LEDを搭載検出範囲約5~30mm遠距離からの検出を避け、短距離検出用途に最適
保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式限定反射方式検出距離(mm)約5~30取付穴径(Φmm)22定格使用電圧(V)DC12~24(許容リップル率±10%)照光色緑・赤
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP67端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状矢形耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼルサイズ(mm)Φ28使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から38日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から39日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から30日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付穴径(Φmm)22保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。
適合本体TWシリーズ材質ゴム製 (ニトリル系)使用周囲温度(℃)-5~60寸法D9寸法AΦ32寸法CΦ31仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。材質(本体)ニトリルゴム操作部押ボタンスイッチ
スイッチ用銘板 IDEC(和泉電気)スイッチ用銘板IDEC(和泉電気)
219税込241
1台
当日出荷
本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
コンタクトゴムカバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)コンタクトゴムカバー[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸平形用 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸平形用IDEC(和泉電気)
299税込329
1台
当日出荷
透明本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ