カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- omron(オムロン)(12)
- 富士電機(2)
- 共立電子産業(1)
「czy08a」の検索結果

DNシリーズ リレーソケット
IDEC(和泉電気)¥579~税込¥637~1個当日出荷フィンガープロテクトねじ端子形タイプ標準ねじ端子形規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)黒推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL