カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- Avail(アベイル)(8)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- DNライティング(5)
- GILSON(ギルソン)(9)
- Nikon(ニコン)(21)
- Panasonic(パナソニック)(82)
- SMC(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
- TENRYU(天龍製鋸)(21)
- エスコ(7)
- オーハウス(11)
- シグマ光機(16)
- シャープ(5)
- スマイル[家具](40)
- ホンダ(33)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三菱マテリアル(5)
- 日本エレパーツ(18)
- ブランドをもっと見る
「d-5000」の検索結果
特価

絶縁バリアD5000形 (本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷仕様●非本安回路許容電圧(V):AC250 50/60Hz、DC250●本安回路許容キャパシタンス(μF):0.113●本安回路許容インダクタンス(mH):0.04(1.65)/1.42(3.07)/2.54(4.19)最大電流(A)0.147/0.108/0.093使用周囲温度(℃)-40~70パラメータチャンネル:端子番号7-10のパラメータ/端子番号8-10のパラメータ/端子番号9-10のパラメータ最大電圧(V)24.8最大電力(W)0.907/0.667/0.571
絶縁バリアD5000シリーズ (本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,598~税込¥5,058~1個23日以内出荷危険場所(爆発性雰囲気)が存在する、さまざまな業種の計装制御・安全計装に。用途に応じた4機種をラインアップ。機器検定取得の本安機器の接続に アナログ入力用D5014S形/D5014D形 アナログ出力用D5020S/D5020D形 ソレノイド用 D5048S/D5049形 温度センサ用D5072D形。高信頼性の本安計装システムの構築に SIL認証(SIL3/2) 機能モード切替 アルミ電解コンデンサレス 省スペース化 使用温度は+70℃ G3耐腐食コーティング 入力/出力/電源の3方向絶縁による回路の独立
4-20mAアナログ入力
IDEC(和泉電気)¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
4-20mAアナログ出力
IDEC(和泉電気)¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。短絡、断線を検出する故障検出機能。双方向のHART通信対応。保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
2チャンネル温度信号変換器
IDEC(和泉電気)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。質量(g)約135保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形分類本質安全防爆構造
ソレノイド用絶縁バリア ループ電源駆動タイプ
IDEC(和泉電気)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。質量(g)約130保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形分類本質安全防爆構造