カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 坂詰製作所(11)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- サトーパーツ(1)
- 富士電機(1)
- ホンダ(1)
- タツタ電線(1)
- カーメイト(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- KSフィルター(1)
- iStorage(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
「da 8fl」の検索結果

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000