カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- サトーパーツ(1)
- ミヤマ電器(1)
- 坂詰製作所(12)
- 富士電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「da-8jpl ac100v」の検索結果

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷形状丸保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)7使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)