カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- サトーパーツ(13)
- オルガン針(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 坂詰製作所(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- リオン(1)
- KENWOOD(1)
- スタック電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「db-1-f led」の検索結果
特価

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷形状丸保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)7使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6