カテゴリ

  • 制御機器(551)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(735)
  • CKD(531)
  • コガネイ(372)
  • マリンテック(353)
  • 渡辺電機工業(319)
  • 富士電機(226)
  • シュナイダーエレクトリック(221)
  • スリーピース(220)
  • 三菱電機(219)
  • RS PRO(212)
  • TRACO POWER(194)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(177)
  • Panasonic(パナソニック)(168)
  • Qlight(145)
  • コーセル(137)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(111)
  • ツカサ電工(107)
  • パトライト(PATLITE)(106)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc 24v」の検索結果

557件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RY2KS-U-DC24V IDEC(和泉電気)

    RY2KS-U-DC24V

    IDEC(和泉電気)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    種別Basic質量(g)67接点構成DPDT絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50 maximum(initial value)接点材質Gold-plated silverコイル電圧(V)DC24
  • FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電源(V)DC24
  • FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) DC24V

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電源(V)DC24
  • NRLR2500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR2500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC/DC18~24V IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC/DC18~24V

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    25日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)AC/DC18/24取付穴径(Φmm)長角穴31×67
  • NRAS形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NRAS形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    27日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式ねじ取付け極数3定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)DC24保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRAN2500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN2500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    27日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS1500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS1500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    27日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN3500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN3500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    27日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN1500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    27日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1S-2500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-2500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    27日以内出荷から28日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1S-1500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-1500シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    27日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS2500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS2500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    27日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLT形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NRLT形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    27日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式リング取付け極数2定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)DC24保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRLY2500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLY2500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    27日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLY1500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLY1500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    27日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLR形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLR形サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    24日以内出荷から29日以内出荷
  • NRLR1500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR1500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    27日以内出荷から32日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y-2500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-2500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    27日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLY形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NRLY形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    27日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NH1Y形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1Y形サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    24日以内出荷から27日以内出荷
  • NH1Y-1500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-1500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    27日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NH1Y形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    27日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    27日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)表示灯LED(AC/DC24V)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NH1L-1500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-1500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    27日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • 非常停止アシストシステム 無線スイッチ受信機 HX1R-AB1 IDEC(和泉電気)

    非常停止アシストシステム 無線スイッチ受信機 HX1R-AB1

    IDEC(和泉電気)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    DC24V駆動。受信確認ランプを搭載し視覚的に受信状態を確保可能。防水機能を搭載
  • USB接続ポケッタブルセンサチェッカー IDEC(和泉電気)

    USB接続ポケッタブルセンサチェッカー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
    付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)定格電源【USB】DC5V/2A以上消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2Aブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥778~税込¥856~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

    Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)