カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 三菱マテリアル(13)
- SCHURTER(13)
- ワルター(8)
- ParkerTAIYO(6)
- アイセル(4)
- エスコ(4)
- TRUSCO(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- KTC(2)
- CKD(2)
- 重松製作所(2)
- brembo(2)
- TAG(2)
- 渡辺電機工業(2)
- NSK(日本精工)(1)
- コクヨ(1)
- ツボサン(1)
- NS(日進工具)(1)
- ブランドをもっと見る
「dd11」の検索結果
特価

RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)