カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 3M(スリーエム)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- TRUSCO(1)
- サトーパーツ(1)
- 坂詰製作所(10)
- 大同特殊工業(1)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「df-10mpl」の検索結果

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~1個ほか当日出荷から4日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)