カテゴリ
- 制御機器(3)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ABB(18)
- AMPHENOL(10)
- AUTONICS(オートニクス)(9)
- Baumer(6)
- CAL(13)
- Eurotherm(5)
- Gefran(7)
- JUMO(6)
- omron(オムロン)(25)
- RS PRO(43)
- Sensata / Crydom(29)
- SIEMENS(7)
- SMC(49)
- StarTech.com(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ハーティング(5)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ブランドをもっと見る

GT3A形 オールマルチタイマ
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら