カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- TDT(田野井)(31)
- BUFFALO(バッファロー)(19)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- エスコ(8)
- SecuSTATION(8)
- 富士電機(6)
- AUTONICS(オートニクス)(6)
- アイシン精機(5)
- NTB(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- デンカエレクトロン(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 岩田製作所(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3)
- ナリカ(3)
- MSTコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
「dn-04」の検索結果
特価

DNシリーズ リレーソケット
IDEC(和泉電気)¥699税込¥7691個当日出荷フィンガープロテクトねじ端子形タイプ標準ねじ端子形規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)黒推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
汎用リレー ソケット 金具
IDEC(和泉電気)¥499税込¥5491個3日以内出荷適合タイマ:GT5Y-4ばね:リレー用SFA-502ばね:タイマ用SFA-511質量(g)約53極数4適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60999-1耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6端子ねじM3±両用ねじ(セルフアップ)適合電線(mm2)1.25(2mm2max)最大締付トルク(N・m)端子ねじ:1.2絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~+70(ただし氷結しないこと)推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.6~1.0適合リレーIDEC:RU4S、RU42S、RY4S、RY42S配線方式表面配線形ソケット(DINレール取付)