カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SMC(30)
  • 富士電機(6)
  • サンコー(タイタン)(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • デンカエレクトロン(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • コクヨ(1)
  • 東京オートマック(1)
  • 古河電池(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • 昭和コーポレーション(1)
  • SBS(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn-3s」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から71日以内出荷
    保護構造IP20(IEC)
検出・センサカテゴリ