IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
プッシュロックターンリセット
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色赤ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED