カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- 坂詰製作所(13)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dul-10hjt」の検索結果

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から3日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)8光源LED保護構造IP40
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷形状丸取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~1個ほか当日出荷から3日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)