カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 坂詰製作所(12)
- エスコ(1)
- サトーパーツ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dul-8f」の検索結果
特価

APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~1個ほか当日出荷から4日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷形状丸保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)7使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6