IDEC(和泉電気)当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応
FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能
側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック
Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上
照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能
アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理
タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
質量(g)約70文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1定格電圧(V)DC24端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)DC50保護等級IP65F/IP67F最大消費電力(W)2.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度保存:10~95(ただし、結露しないこと)取付穴径(Φmm)22周囲湿度(%RH)使用:10~95(ただし、結露しないこと)通信機能Modbus TCP Server突入電流(A)25以下周囲温度(℃)使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC500