カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(95)
  • omron(オムロン)(57)
  • サンワサプライ(57)
  • CKD(48)
  • TRUSCO(29)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • VISHAY(21)
  • 富士電機(14)
  • bitstrong(ビットストロング)(12)
  • エレコム(10)
  • 岩田製作所(7)
  • ELPA(7)
  • サンドビック(7)
  • イスカル(6)
  • 富士フイルム(6)
  • シャープ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ダイキン工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3t」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から36日以内出荷
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタンIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタンIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から31日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)16保護構造IP65ボタン寸法(Φmm)30
LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB6KシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタンIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色ボタン形状取付穴径(Φmm)16保護構造IP65ボタン寸法(Φmm)30
LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MKシリーズIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から90日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタンIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状照光色取付穴径(Φmm)16保護構造IP65ボタン寸法(Φmm)30
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB8KシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から36日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタンIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16保護構造IP65ボタン寸法(Φmm)40
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタンIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
偏光回帰反射形(ケーブル) IDEC(和泉電気)偏光回帰反射形(ケーブル)IDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
透過形(ケーブル) IDEC(和泉電気)透過形(ケーブル)IDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
LB7Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB7KシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
LB8MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MKシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷から36日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調
LB7MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MKシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調照光種別ボタン
HS1E-K形 Keyインタロック付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1E-K形 Keyインタロック付安全スイッチIDEC(和泉電気)
28,980税込31,878
1個
18日以内出荷