カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • ネグロス電工(2)
  • 島田電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec1a idec」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形

    IDEC(和泉電気)
    49,980税込54,978
    1台
    14日以内出荷から44日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • EC1Aシリーズ IDEC(和泉電気)

    EC1Aシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    45,980税込50,578
    1個
    43日以内出荷から62日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形

    IDEC(和泉電気)
    25,980税込28,578
    1台
    43日以内出荷から44日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形

    IDEC(和泉電気)
    62,980税込69,278
    1台
    43日以内出荷から66日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形

    IDEC(和泉電気)
    34,980税込38,478
    1台
    43日以内出荷から44日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形

    IDEC(和泉電気)
    73,980税込81,378
    1台
    43日以内出荷から44日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形

    IDEC(和泉電気)
    199,800税込219,780
    1台
    59日以内出荷から62日以内出荷
    質量(g)約10000保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
  • フード EC1A形 コントロールボックス用 IDEC(和泉電気)

    フード EC1A形 コントロールボックス用

    IDEC(和泉電気)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS厚さ(mm)1
  • コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX (取付ユニット指定品)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から39日以内出荷
  • EC1A形コントロールボックス(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EC1A形コントロールボックス(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    7,598税込8,358
    1個
    21日以内出荷
    技術的基準に適合しているため、ゾーン1、ゾーン2で使用可能。容器はステンレス鋼版を使用しているため、優れた耐食・防水性を実現。全機種蝶番付きで、配線作業が容易。水素・アセチレンガスをはじめ、全てのガス蒸気危険場所で使用可能。取付ユニット、容器とも豊富な機種を完備。保護構造IP65(IEC 60529)。中国/NEPSI認証品
  • EC1A形コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    EC1A形コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    319,800税込351,780
    1箱(10個)
    44日以内出荷
  • EC9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    EC9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    73,980税込81,378
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷