カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(283)
- グリーンフィールドプロジェクト(94)
- SMC(38)
- EVANS(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- TDKラムダ(10)
- イスカル(9)
- 長岡特殊電線(8)
- GVS(7)
- ケナメタル(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- GBRacing (ジービーレーシング)(6)
- エスコ(5)
- 富士電機(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- 星光産業(5)
- KSフィルター(5)
- ブランドをもっと見る
「ec2-3」の検索結果

コントロールユニット(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥9,398税込¥10,3381個10日以内出荷から80日以内出荷防爆形コントロールユニットは、防爆性能d2G4までの耐圧防爆構造の容器に取り付けて使用するユニットです。バリエーション豊富な押ボタンスイッチをはじめ、セレクタスイッチ、カムスイッチ、パイロットライト、メータ、ブザーなどワイドな機種構成で、小形コントロールボックスから大形パネルまで容易に安全性に優れた設計ができます。注)コントロールユニット単体では防爆品にはなりませんのでご注意ください。
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形
IDEC(和泉電気)¥25,980~税込¥28,578~1台43日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形
IDEC(和泉電気)¥36,980~税込¥40,678~1台43日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)