カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- イスカル(10)
- テンパール工業(9)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- KSフィルター(5)
- ケナメタル(4)
- 富士電機(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- EVANS(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- 岩崎電気(2)
- omron(オムロン)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- 東芝(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ブランドをもっと見る
「ec6-2」の検索結果

EC1Aシリーズ
IDEC(和泉電気)¥99,980税込¥109,9781個43日以内出荷から62日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形
IDEC(和泉電気)¥62,980~税込¥69,278~1台43日以内出荷から66日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形
IDEC(和泉電気)¥79,980~税込¥87,978~1台43日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)