カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- YEC(5)
- omron(オムロン)(4)
- 富士電機(2)
- ミツバサンコーワ(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ELPA(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1)
「esz-11na」の検索結果
特価

UZ6形 ブザーユニット
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。質量(g)約6.5保護構造閉鎖形ユニット形状丸形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間定格絶縁電圧(V)DC60適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本消費電流(mA)24絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)キャップ色ブルー使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)音響周波数(Hz)3.5k±800