カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • KEIHIN(378)
  • POSH Faith(4)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
  • JB-POWER(72)
  • KITACO(5)
  • TAKEGAWA(武川)(8)
  • FCR&BIO(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(4)
  • BIG DAISHOWA(10)
  • ダイヤトレンド(57)
  • SHIMANO(シマノ)(54)
  • TRUSCO(18)
  • イスカル(16)
  • サンドビック(16)
  • 三菱マテリアル(13)
  • ヨシムラ(12)
  • brembo(10)
  • ARCOLECTRIC(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcr」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から3日以内出荷
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
質量(g)約15定格負荷電圧(V)DC12/24漏れ電流(mA)0.1未満負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
crc特集