カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(33)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(10)
  • Aratas(旧:omron)(10)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • JOYN(7)
  • 富士電機(6)
  • ELPA(5)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • FINDER(3)
  • フェニックス・コンタクト(3)
  • エスコ(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • 三菱電機(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • AMPHENOL(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fe acdc24v」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)

    RV8H形インターフェイスリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から80日以内出荷
    復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    4日以内出荷から69日以内出荷
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • インターフェースコントローラ IDEC(和泉電気)

    インターフェースコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    入力東京センサ製感圧スイッチ(4線式 / 2線式終端抵抗付き)保護等級IP20(IEC60529)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×115設置場所温度:-10~50℃(氷結、結露なきこと)終端抵抗適合:510Ω