カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(115)
- 古河電工(古河電気工業)(23)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ワルター(11)
- ニッセイ(10)
- OHNO(大野ゴム工業)(9)
- イナバ(8)
- brembo(7)
- SDG株式会社(6)
- 未来工業(6)
- ケナメタル(5)
- コンサス(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エスコ(3)
- 象印マホービン(3)
- 光(3)
- 富士電機(3)
- ユキワ精工(3)
- ブランドをもっと見る
「fs22」の検索結果
特価

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65