カテゴリ
- 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(406)
- TRUSCO(74)
- イマオコーポレーション(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(43)
- CKD(39)
- R&G RACING PRODUCTS(35)
- エスコ(33)
- PISCO(ピスコ)(31)
- テンパール工業(31)
- 水本機械製作所(30)
- ヨコヅナ(29)
- MIYOSHI(小西製作所)(29)
- 岩田製作所(25)
- ニッタ(25)
- 渡辺電機工業(24)
- CAPTAIN STAG(23)
- 光(20)
- ブランドをもっと見る
「g-33」の検索結果
特価

Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から32日以内出荷仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名照光セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC/DC24照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状矢形回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から32日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
AGAW形コントロールBOX 4点用
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から25日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴有材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から32日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(ガード付平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)□24.5
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)□24.5
HWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から25日以内出荷仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(右リターン)
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 45°3ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(右リターン)
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 45°3ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 90°2ノッチ(右リターン)
IDEC(和泉電気)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形 黒色樹脂ベゼル) 45°3ノッチ(両リターン)
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 45°3ノッチ(両リターン)
IDEC(和泉電気)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)16
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から32日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3