カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(168)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • ラスタバナナ(22)
  • マースジャパンリミテッド(17)
  • コクヨ(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • エスコ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ケルヒャー(12)
  • ダイヤトレンド(12)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(12)
  • brembo(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • TDK(10)
  • DHA Corporation(10)
  • 興研(9)
  • 油漢(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-7-06」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から71日以内出荷
保護構造IP65
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から64日以内出荷
保護構造IP65
LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB6KシリーズIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から71日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6BシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から57日以内出荷
保護構造IP65
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
LBW7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から64日以内出荷
保護構造IP65
LBW7Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から64日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)□22.5保護構造IP65
LB7Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB7BシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から36日以内出荷
形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MKシリーズIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6E形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から99日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3
フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
LB7MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
ベゼル色:メタル調
LB7Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB7KシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
LB7MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MKシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調照光種別ボタン
HS6Eシリーズ IDEC(和泉電気)HS6EシリーズIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷から63日以内出荷
HS6E形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6E形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷から63日以内出荷
g-7-06型特集