カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • NOK(12)
  • マスオカ(4)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • クローネ(3)
  • エスコ(2)
  • THK(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 丸五(1)
  • ナベヤ(1)
  • 三桂製作所(1)
  • アキツ(1)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
  • SK11(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g180 nbr」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HE2Gシリーズ IDEC(和泉電気)HE2GシリーズIDEC(和泉電気)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷から30日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)コンジット口サイズM16(コネクタ付属)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
検出・センサカテゴリ