カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • SMC(4)
  • エスコ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • スズキ(2)
  • ワルター(2)
  • トヨタ(2)
  • KSフィルター(2)
  • DIXCEL(ディクセル)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
  • 制研化学工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • KITACO(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g33-4-01」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名照光セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC/DC24照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状矢形回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気)

    AGAW形コントロールBOX 4点用

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000